Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno8 mm
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Diámetro exterior18 mm
- Tamaño del tornilloM3x0.5
- Tamaño de la rosca del tornilloM3x0.5
- Peso0.10 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786021190