Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno40 mm
- Tamaño del chavetero0.1875 pulg.
- Diámetro exterior60 mm
- Tamaño del tornilloM6x1
- Tamaño de la rosca del tornilloM6x1
- Peso2.26 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieFirma
- UPC_NO662786021312