Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno8 mm
- Tamaño del chavetero2 mm
- Diámetro exterior41 mm
- Longitud del tornillo8 mm
- Tamaño del tornilloM3 x 0,5 x 8 mm
- Peso0.17 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- UPC_NO662786021756