Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno35 mm
- Tamaño del chavetero10 mm
- Diámetro exterior88 mm
- Longitud del tornillo18 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 1.0 x 18 mm
- Peso1.06 lb
Details
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- UPC_NO662786021831
Descripción general
Descripción del fabricante
1LM035AFXK 35MM CUELLO CON ALA DE DISCO