Motion
1AM008AFXK
8mm Collares de montaje de eje Accu-Flange métrico de aluminio
Artículo MI #19667897
No. Fabricante 1AM008AFXK
Precio103.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
8mm Collares de montaje de eje Accu-Flange métrico de aluminio
Artículo MI #19667897
No. Fabricante 1AM008AFXK
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
Precio103.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    8 mm
  • Tamaño del chavetero
    2 mm
  • Diámetro exterior
    41 mm
  • Longitud del tornillo
    8 mm
  • Tamaño del tornillo
    M3 x 0,5 x 8 mm
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    662786022012

Descripción general

Descripción del fabricante
1AM008AFXK 8MM DI BAL. ACCU-FLANGE

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo