Motion
1AM025AFXK
25mm Collares de montaje de eje Accu-Flange métrico de aluminio
Artículo MI #19667900
No. Fabricante 1AM025AFXK
Precio149.58 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
25mm Collares de montaje de eje Accu-Flange métrico de aluminio
Artículo MI #19667900
No. Fabricante 1AM025AFXK
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
Precio149.58 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    25 mm
  • Tamaño del chavetero
    8 mm
  • Diámetro exterior
    75 mm
  • Longitud del tornillo
    18 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • UPC_NO
    662786022074

Descripción general

Descripción del fabricante
1AM025AFXK 25MM BAL. COLLAR DE BRIDA ACCU

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo