Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno16 mm
- Tornillo de cabezaM4
- Diámetro exterior34 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM5 x 0,8 x 16 mm
- Peso0.14 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786022142