Motion
FC1LM045
45mm Collares de eje de montaje de cara métrica de acero, una pieza, tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19667909
No. Fabricante FC1LM045
Precio84.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
45mm Collares de eje de montaje de cara métrica de acero, una pieza, tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19667909
No. Fabricante FC1LM045
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
Precio84.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    45 mm
  • Tornillo de cabeza
    M6
  • Diámetro exterior
    73 mm
  • Longitud del tornillo
    25 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Peso
    0.79 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786022210

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE FRONTAL DE ACERO DE FC1LM045 45MM MM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo