Motion
FC1SM012
Collares de eje de montaje de cara métrica de acero inoxidable 12mm Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19667911
No. Fabricante FC1SM012
Precio37.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de montaje de cara métrica de acero inoxidable 12mm Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19667911
No. Fabricante FC1SM012
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
Precio37.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    12 mm
  • Tornillo de cabeza
    M3
  • Diámetro exterior
    28 mm
  • Longitud del tornillo
    12 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 0,7 x 12 mm
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786022234

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE ROSTRO MM FC1SM012 12MM SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo