Motion
FC1SM030
Collares de eje de montaje de cara métrica de acero inoxidable 30mm Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19667915
No. Fabricante FC1SM030
Precio65.16 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de montaje de cara métrica de acero inoxidable 30mm Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19667915
No. Fabricante FC1SM030
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
Precio65.16 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    30 mm
  • Tornillo de cabeza
    M5
  • Diámetro exterior
    54 mm
  • Longitud del tornillo
    18 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Peso
    0.28 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786022289

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE ROSTRO MM FC1SM030 30MM SS

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo