Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno45 mm
- Tornillo de cabezaM6
- Diámetro exterior73 mm
- Longitud del tornillo25 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 1.25 x 25 mm
- Peso0.79 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786022319