Motion
7L300P11
Acero de 3", collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza cromados, perfil bajo
Artículo MI #19667936
No. Fabricante 7L300P11
Price$141.04/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Acero de 3", collares de eje de tipo abrazadera dividida de una pieza cromados, perfil bajo
Artículo MI #19667936
No. Fabricante 7L300P11
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
Price$141.04/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    3.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    3/8-24 x 1
  • Peso
    1.65 lb

Details

  • Finalizar
    Enchapado en cromo
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786024153

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO 7L300P11 3IN , CROMADO 1PC

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo