Motion
8L113P11
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de dos piezas, 1-13/16" de acero, cromado, perfil bajo
Artículo MI #19667957
No. Fabricante 8L113P11
Precio70.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de tipo abrazadera dividida de dos piezas, 1-13/16" de acero, cromado, perfil bajo
Artículo MI #19667957
No. Fabricante 8L113P11
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
Precio70.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.8125 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    0.70 lb

Detalles

  • Finalizar
    Enchapado en cromo
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786024436

Descripción general

Descripción del fabricante
8L113P11 1-13/16IN ACERO, CON PLACA DE CROMO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo