Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.1250 pulg.
- Diámetro exterior0.5000 pulg.
- Longitud del tornillo0.3125 pulg.
- Tamaño del tornillo4-40 x 5/16
- Peso0.01 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 316
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786024634