Motion
7C009
Collares de eje tipo abrazadera dividida de una pieza de acero inoxidable de 9/16 in (316/l) Low Profile
Artículo MI #19667980
No. Fabricante 7C009
Precio43.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje tipo abrazadera dividida de una pieza de acero inoxidable de 9/16 in (316/l) Low Profile
Artículo MI #19667980
No. Fabricante 7C009
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
Precio43.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5625 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.3130 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    10-32 x 1/2
  • Peso
    0.13 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 316
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786024702

Descripción general

Descripción del fabricante
7C009 9/16IN SS (316/L) 1PC SPLIT

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo