Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.1875 pulg.
- Diámetro exterior2.0630 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso0.30 lb
Detalles
- MaterialAcero inoxidable
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 316
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786024801