Motion
1L108ACM
Collares Accu-Clamp de acero de 1-1/2" de una pieza, mecanizables
Artículo MI #19668106
No. Fabricante 1L108ACM
Precio85.06 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares Accu-Clamp de acero de 1-1/2" de una pieza, mecanizables
Artículo MI #19668106
No. Fabricante 1L108ACM
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
Precio85.06 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    0.78 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Mecanizable
  • UPC_NO
    662786027147

Descripción general

Descripción del fabricante
1L108ACM 1-1/2IN ABRAZADERA ACCU DE ACERO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo