Motion
1L200ACG
Collares Accu-Clamp de acero de 2" de una pieza, endurecidos y rectificados
Artículo MI #19668118
No. Fabricante 1L200ACG
Precio222.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares Accu-Clamp de acero de 2" de una pieza, endurecidos y rectificados
Artículo MI #19668118
No. Fabricante 1L200ACG
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
Precio222.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1.0000 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    5/16-24 x 1
  • Peso
    1.65 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Endurecido y rectificado
  • UPC_NO
    662786027277

Descripción general

Descripción del fabricante
1L200ACG 2IN EJE DE ABRAZADERA ACCU DE ACERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo