Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.2500 pulg.
- Diámetro exterior2.2500 pulg.
- Longitud del tornillo0.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 3/4
- Peso0.69 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloMecanizable
- UPC_NO662786027345
Descripción general
Descripción del fabricante
2L104ACM 1-1/4IN ABRAZADERA ACCU DE ACERO