Motion
WC2SM014
Collares de apertura dividida de dos piezas métricos de acero inoxidable 14mm
Artículo MI #19668163
No. Fabricante WC2SM014
Precio55.47 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de apertura dividida de dos piezas métricos de acero inoxidable 14mm
Artículo MI #19668163
No. Fabricante WC2SM014
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
Precio55.47 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    14 mm
  • Diámetro exterior
    30 mm
  • Longitud del tornillo
    16 mm
  • Tamaño del tornillo
    M4 x 0,7 x 16 mm
  • Peso
    0.08 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786043871

Descripción general

Descripción del fabricante
WC2SM014 14MM SS MM 2PC DIVIDIDO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo