Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Longitud del tornillo0.7500 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 3/4
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 3/4
- Peso0.42 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero de aleación
- Tipo de tornillo / MaterialTornillo de cabeza hueca
- SerieSolución
- UPC_NO662786029233