Motion
32L111PC
Collares de tubo de acero de 1-2/3 in, dos piezas, tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19668176
No. Fabricante 32L111PC
Price$41.74/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de tubo de acero de 1-2/3 in, dos piezas, tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19668176
No. Fabricante 32L111PC
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
Price$41.74/each

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro interno
    1.6667 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.34 lb

Details

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786029844

Descripción general

Descripción del fabricante
32L111PC 1-2/3IN COLLAR DEL EJE DEL TUBO DE ACERO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo