Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- Diámetro exterior1.4800 pulg.
- Longitud del tornillo0.2440 pulg.
- Tamaño del tornillo4-40
- Tamaño de la rosca del tornillo4-40
- Peso0.15 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieSolución
- TipoCollarín de montaje del eje Accu-Flange
- UPC_NO662786030666