Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Tamaño del chavetero0.0938 pulg.
- Diámetro exterior1.7300 pulg.
- Longitud del tornillo0.3190 pulg.
- Tamaño del tornillo6-32
- Peso0.22 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- TipoCollarín de montaje del eje Accu-Flange
- UPC_NO662786030673