Motion
1S006AFXK
Collares de montaje de eje Accu-Flange de acero inoxidable de 3/8"
Artículo MI #19668211
No. Fabricante 1S006AFXK
Precio122.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de montaje de eje Accu-Flange de acero inoxidable de 3/8"
Artículo MI #19668211
No. Fabricante 1S006AFXK
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
Precio122.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.0938 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7300 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.3190 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    6-32
  • Peso
    0.22 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Tipo
    Collarín de montaje del eje Accu-Flange
  • UPC_NO
    662786030857

Descripción general

Descripción del fabricante
1S006AFXK 3/8IN SS BRIDA ACCU

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo