Motion
1A008AFXK
Collares de montaje de eje Accu-Flange de aluminio de 1/2"
Artículo MI #19668221
No. Fabricante 1A008AFXK
Precio100.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de montaje de eje Accu-Flange de aluminio de 1/2"
Artículo MI #19668221
No. Fabricante 1A008AFXK
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
Precio100.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2300 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.3750 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    8-32
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    8-32
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Aluminio
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Solución
  • Tipo
    Collarín de montaje del eje Accu-Flange
  • UPC_NO
    662786031045

Descripción general

Descripción del fabricante
1A008AFXK 1/2IN BRIDA ACCU ALUM

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo