Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero0.2500 pulg.
- Diámetro exterior3.2300 pulg.
- Longitud del tornillo0.6000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28
- Peso0.41 lb
Detalles
- MaterialAluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- TipoCollarín de montaje del eje Accu-Flange
- UPC_NO662786031076