Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Diámetro exterior4.7300 pulg.
- Longitud del tornillo0.9750 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24
- Peso1.06 lb
Detalles
- MaterialAluminio
- Cantidad del paquete1
- Tipo de productoCollares de eje
- Material del tornilloAcero de aleación
- TipoCollarín de montaje del eje Accu-Flange
- UPC_NO662786031144
Descripción general
Descripción del fabricante
1A200AFXK 2IN BRIDA ACCU ALUM