Motion
WP2L101H
Tamaños de tubos tipo bisagra con collares de conexión de acero de 1-1/15"
Artículo MI #19668235
No. Fabricante WP2L101H
Precio93.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Tamaños de tubos tipo bisagra con collares de conexión de acero de 1-1/15"
Artículo MI #19668235
No. Fabricante WP2L101H
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
Precio93.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0667 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.0000 pulg.
  • Tamaño de la tubería
    0.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    0.19 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Cantidad mínima del pedido
    1
  • Serie
    Solución
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786032080

Descripción general

Descripción del fabricante
WP2L101H 1-1/15IN LLAVE DE ACERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo