Motion
1L006MXR
Soportes de eje bridado de acero de 3/8"
Artículo MI #19668247
No. Fabricante 1L006MXR
Precio89.71 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Soportes de eje bridado de acero de 3/8"
Artículo MI #19668247
No. Fabricante 1L006MXR
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
Precio89.71 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.6250 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    6-32 x 3/8
  • Peso
    0.23 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Piezas y kits de acoplamiento de disco
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Solución
  • UPC_NO
    662786032332

Descripción general

Descripción del fabricante
1L006MXR 3/8IN TIPO ABRAZADERA DE SOPORTE DEL EJE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo