Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior2.6250 pulg.
- Tamaño de la rosca del tornillo10-32 x 5/8
- Peso0.68 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialAcero
- Tipo de productoPiezas y kits de acoplamiento de disco
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieSolución
- UPC_NO662786032356