Motion
FC1S011
Collares de eje de montaje frontal de acero inoxidable de 11/16" Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19668252
No. Fabricante FC1S011
Precio37.11 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje de montaje frontal de acero inoxidable de 11/16" Tipo abrazadera dividida de una pieza
Artículo MI #19668252
No. Fabricante FC1S011
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
Precio37.11 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.6875 pulg.
  • Tornillo de cabeza
    #10
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.18 lb

Detalles

  • Material
    Acero inoxidable
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786032561

Descripción general

Descripción del fabricante
MONTAJE EN CARA DE SS FC1S011 11/16IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo