Motion
WC2A100
Collares de apertura de aluminio de 2,5 cm Dos piezas Pinza dividida Tamaños en pulgadas
Artículo MI #19668272
No. Fabricante WC2A100
Precio37.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de apertura de aluminio de 2,5 cm Dos piezas Pinza dividida Tamaños en pulgadas
Artículo MI #19668272
No. Fabricante WC2A100
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
Precio37.66 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.09 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio
  • Cantidad del paquete
    1
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786032875

Descripción general

Descripción del fabricante
WC2A100 1IN COLLARÍN DE EJE DE LLAVE DE ALUMINIO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo