Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Tamaño del chavetero0.1875 pulg.
- Diámetro exterior1.3130 pulg.
- Longitud del tornillo0.6250 pulg.
- Tamaño del tornillo10-32 x 1/2
- Peso0.10 lb
Detalles
- FinalizarEnchapado en cromo
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786038358