Motion
8L106KP11
Collares de varilla dividida de dos piezas cromados de acero de 1-3/8 in con chaveteros
Artículo MI #19668285
No. Fabricante 8L106KP11
Precio43.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de varilla dividida de dos piezas cromados de acero de 1-3/8 in con chaveteros
Artículo MI #19668285
No. Fabricante 8L106KP11
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
Precio43.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.3750 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.3125 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.34 lb

Detalles

  • Finalizar
    Enchapado en cromo
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786038402

Descripción general

Descripción del fabricante
8L106KP11 1-3/8IN ACERO, CON PLACA DE CROMO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo