Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno2.0000 pulg.
- Tamaño del chavetero0.5000 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Peso0.64 lb
Detalles
- FinalizarEnchapado en cromo
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero inoxidable 18-8
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786038433