Motion
2LM060P11
60mm Acero, collares de eje métrico cromados, tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19668300
No. Fabricante 2LM060P11
Precio67.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
60mm Acero, collares de eje métrico cromados, tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19668300
No. Fabricante 2LM060P11
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
Precio67.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    60 mm
  • Diámetro exterior
    88 mm
  • Longitud del tornillo
    25 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Peso
    1.08 lb

Detalles

  • Finalizar
    Enchapado en cromo
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786038662

Descripción general

Descripción del fabricante
2LM060P11 60MM ACERO, CON PLACA DE CROMO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo