Motion
2LM080P11
80mm Acero, collares de eje métrico cromados, tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19668303
No. Fabricante 2LM080P11
Precio188.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
80mm Acero, collares de eje métrico cromados, tipo abrazadera dividida de dos piezas
Artículo MI #19668303
No. Fabricante 2LM080P11
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
Precio188.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    80 mm
  • Diámetro exterior
    108 mm
  • Longitud del tornillo
    25 mm
  • Tamaño del tornillo
    M8 x 1.25 x 25 mm
  • Peso
    1.26 lb

Detalles

  • Finalizar
    Enchapado en cromo
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786038693

Descripción general

Descripción del fabricante
2LM080P11 80MM ACERO, CON PLACA DE CROMO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo