Motion
5EL014REMK
Adaptador de eje mecanizable de acero de 7/8" máx. con chavetas
Artículo MI #19668317
No. Fabricante 5EL014REMK
Precio223.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de eje mecanizable de acero de 7/8" máx. con chavetas
Artículo MI #19668317
No. Fabricante 5EL014REMK
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
Precio223.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad del orificio
    1.8750 pulg.
  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Longitud
    4.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Longitud del eje
    2.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    1.8750 pulg.
  • Peso
    2.86 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Serie
    Solución
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786040832

Descripción general

Descripción del fabricante
5EL014REMK 7/8IN ID EXTREMO DEL EJE MECANIZABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo