Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad del orificio2.6250 pulg.
- Diámetro interno1.7500 pulg.
- Longitud6.0000 pulg.
- Diámetro exterior3.0000 pulg.
- Longitud del tornillo1.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo5/16-24 x 1
- Tamaño de la rosca del tornillo5/16-24 x 1
- Longitud del eje3.0000 pulg.
- Tamaño del eje3.0000 pulg.
- Peso6.61 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Material del tornilloAcero de aleación
- SerieSolución
- EstiloAlta resistencia
- UPC_NO662786040894