Motion
5ES014REMK
Adaptador de eje mecanizable de acero inoxidable de 7/8" máx. con chavetas
Artículo MI #19668338
No. Fabricante 5ES014REMK
Precio331.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de eje mecanizable de acero inoxidable de 7/8" máx. con chavetas
Artículo MI #19668338
No. Fabricante 5ES014REMK
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
Precio331.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.8750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-28 x 3/4
  • Peso
    2.86 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Tipo de producto
    Acoplamientos rígidos para tornillos de fijación
  • Material del tornillo
    Acero inoxidable 18-8
  • Serie
    Solución
  • UPC_NO
    662786041051

Descripción general

Descripción del fabricante
5ES014REMK 7/8IN ID EXTREMO DEL EJE MECANIZABLE

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo