Motion
5ES108REM
Adaptador de eje mecanizable de acero inoxidable de 1-1/2" máx.
Artículo MI #19668348
No. Fabricante 5ES108REM
Precio482.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de eje mecanizable de acero inoxidable de 1-1/2" máx.
Artículo MI #19668348
No. Fabricante 5ES108REM
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
Precio482.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.5000 pulg.
  • Longitud
    5.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • Longitud del eje
    2.3750 pulg.
  • Tamaño del eje
    2.5000 pulg.
  • Peso
    4.94 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    Solución
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786040993

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE MECANIZABLE 5ES108REM 1-1/2IN ID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo