Motion
5ES112REM
Adaptador de eje mecanizable de acero inoxidable de 1-3/4" máx.
Artículo MI #19668349
No. Fabricante 5ES112REM
Precio255.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Adaptador de eje mecanizable de acero inoxidable de 1-3/4" máx.
Artículo MI #19668349
No. Fabricante 5ES112REM
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
Precio255.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    1.7500 pulg.
  • Longitud
    6.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.0000 pulg.
  • Longitud del eje
    3.0000 pulg.
  • Tamaño del eje
    3.0000 pulg.
  • Peso
    6.61 lb

Detalles

  • País de origen
    EE. UU.
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    Solución
  • Estilo
    Alta resistencia
  • UPC_NO
    662786041006

Descripción general

Descripción del fabricante
EJE MECANIZABLE 5ES112REM 1-3/4IN ID

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo