Motion
8MW012K
Collares de eje soldables de acero de 3/4" de dos piezas tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19668424
No. Fabricante 8MW012K
Precio40.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Collares de eje soldables de acero de 3/4" de dos piezas tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19668424
No. Fabricante 8MW012K
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
Precio40.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.5000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del tornillo
    1/4-28 x 5/8
  • Peso
    0.14 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786042331

Descripción general

Descripción del fabricante
CUELLO DE EJE SOLDABLE DE ACERO INOXIDABLE 8MW012K 3/4IN

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo