Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno25 mm
- Diámetro exterior45 mm
- Longitud del tornillo16 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 1.0 x 16 mm
- Peso0.29 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786042430
Descripción general
Descripción del fabricante
COLLARES DE EJE DE ACERO DE 2MWM025 25MM MM