Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno30 mm
- Diámetro exterior54 mm
- Longitud del tornillo18 mm
- Tamaño del tornilloM6 x 1.0 x 18 mm
- Peso0.32 lb
Detalles
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786042096
Descripción general
Descripción del fabricante
COLLARES DE EJE DE ACERO DE 2MWM030 30MM MM