Motion
2MWM035
35mm Collares de eje métrico de acero de dos piezas tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19668442
No. Fabricante 2MWM035
Precio39.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
35mm Collares de eje métrico de acero de dos piezas tipo abrazadera dividida
Artículo MI #19668442
No. Fabricante 2MWM035
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
Precio39.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Diámetro exterior
    57 mm
  • Longitud del tornillo
    18 mm
  • Tamaño del tornillo
    M6 x 1.0 x 18 mm
  • Peso
    0.38 lb

Detalles

  • Finalizar
    Óxido negro
  • Material
    Acero
  • Tipo de producto
    Collares de eje
  • Tornillo / Estilo de bloqueo
    Tornillo de cabeza hueca
  • Material del tornillo
    Acero de aleación
  • Estilo
    Perfil bajo
  • UPC_NO
    662786042102

Descripción general

Descripción del fabricante
COLLARES DE EJE DE ACERO DE 2MWM035 35MM MM

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo