Especificaciones
Dimensions
- Diámetro interno60 mm
- Diámetro exterior88 mm
- Longitud del tornillo25 mm
- Tamaño del tornilloM8 x 1.25 x 25 mm
- Peso1.08 lb
Details
- FinalizarÓxido negro
- MaterialAcero
- Tipo de productoCollares de eje
- Tornillo / Estilo de bloqueoTornillo de cabeza hueca
- Material del tornilloAcero de aleación
- EstiloPerfil bajo
- UPC_NO662786042157
Descripción general
Descripción del fabricante
COLLARES DE EJE DE ACERO DE 2MWM060 60MM MM