Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno0.6250 pulg.
- Diámetro exterior1.5000 pulg.
- Tamaño del tornillo10-32 x 1/2
- Tamaño de la rosca del tornillo10-32 x 1/2
- Peso0.85 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialLatón
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786037191