Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno1.0000 pulg.
- Diámetro exterior2.0000 pulg.
- Tamaño del tornillo1/4-28 x 5/8
- Tamaño de la rosca del tornillo1/4-28 x 5/8
- Peso1.87 lb
Detalles
- País de origenEE. UU.
- MaterialLatón
- Tipo de productoAcoplamientos rígidos de sujeción
- Material del tornilloAcero inoxidable 303
- SerieFirma
- UPC_NO662786037214